VASO 3/4 IMPACTO - 12C - 36MM

Número de artículo: NKD.36A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKD.36A
EAN / GTIN 3662424013997
Número del fabricante NKD.36A
Número L L60130 10213

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 36
  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 56
  • L1 [mm]: 21
  • [g]: 540