VASO 3/4 IMPACTO LARGO - 12C - 30MM

Número de artículo: NKD.30L
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKD.30L
EAN / GTIN 3662424014130
Número del fabricante NKD.30L
Número L L60130 11178

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 46
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 16,7
  • [g]: 640

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop