• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VASO 3/4 IMPACTO - 12C - 28MM

Número de artículo: NKD.28A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKD.28A
EAN / GTIN 3662424013928
Número del fabricante NKD.28A
Número L L60130 11507

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 16
  • [g]: 330