VASO 3/4 IMPACTO LARGO - 12C - 26MM

Número de artículo: NKD.26L
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKD.26L
EAN / GTIN 3662424014109
Número del fabricante NKD.26L
Número L L60130 11126

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 41
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 14,6
  • [g]: 487

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra