VASO 3/4 IMPACTO - 12C - 24MM

Número de artículo: NKD.24A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKD.24A
EAN / GTIN 3662424013300
Número del fabricante NKD.24A
Número L L60130 10220

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 14
  • [g]: 249

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop