VASO 3/4 IMPACTO - 12C - 21MM

Número de artículo: NKD.21A
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NKD.21A
    EAN / GTIN 3662424013287
    Número del fabricante NKD.21A
    Número L L60130 10063

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

    Característica:

    • A [mm]: 21
    • d [mm]: 40
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 14
    • [g]: 238