VASO 3/4 DELGADO IMPACTO 36 MM

Número de artículo: NKB.36
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NKB.36
EAN / GTIN 3148510389363
Número del fabricante NKB.36
Número L L60130 10961

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados
  • Paredes finas para aplicaciones estrechas y de difícil acceso
  • Perfil hexagonal convexo para una mayor resistencia

Característica:

  • A [mm]: 36
  • d1 [mm]: 50
  • H3 [mm]: 36
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 36
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 765

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop