JUEGO VASOS IMPACTO 3/4 - 19 A 42 MM

Número de artículo: NK.500E
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NK.500E
EAN / GTIN 3148515097003
Número del fabricante NK.500E
Número L L60130 2349

Descripción

Descripción:

  • Surtido 3/4″ IMPACT - elementos de accionamiento, llaves de vaso hexagonales, estuche metálico, 18 uds.

Volumen de suministro:

  • Las tomas de corriente de 3/4″ serie NK.A: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 mm
  • Anillos IMPACT: BA.38A
  • Los pasadores de bloqueo IMPACT: GA.37A
  • Elementos de accionamiento 3/4″: NK.210A - NS.240A
  • Caja de metal: BT.111
  • Inserto de plástico: PL.79A
  • Para su seguridad, utilice sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados