Llave de impacto de aire comprimido 3/4″ de titanio

Número de artículo: NK.3000FPB
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
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NK.3000FPB
EAN / GTIN 3148519118322
Número del fabricante NK.3000FPB
Número L L60130 10685

Descripción

Descripción:

  • Carcasa: titanio
  • Sistema de golpeo: doble martillo
  • Par máximo: 2115 Nm
  • Interruptor de presión sin escalones
  • Control de potencia con 3 posiciones

Característica:

  • Al [mm]: 227
  • L [mm]: 227
  • L1 [mm]: 97
  • [kg]: 3.800

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra