VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 24MM

Número de artículo: NK.24A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NK.24A
EAN / GTIN 3148516552778
Número del fabricante NK.24A
Número L L60130 4213

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 39
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 17
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 350

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop