VASO 3/4 LARGO IMPACTO - 6C - 23MM

Número de artículo: NK.23LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NK.23LA
EAN / GTIN 3148516566416
Número del fabricante NK.23LA

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 38
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 780

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra