Llave de tubo IMPACT 3/4″ 1″1/8

Número de artículo: NK.1P1/8A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NK.1P1/8A
EAN / GTIN 3148516561817
Número del fabricante NK.1P1/8A

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [″]: 1' 1/8
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 44
  • H3 [mm]: 23
  • L [mm]: 54
  • L1 [mm]: 23
  • Borde [mm]: 6
  • BA: BA.38 A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 520

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop