VASO 3/4 LARGO IMPACTO - 6C - 19MM

Número de artículo: NK.19LA
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NK.19LA
EAN / GTIN 3148516565617
Número del fabricante NK.19LA
Número L L60130 3374

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 33
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 17
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 620