VASO 3/4 IMPACTO - 6C - 13/16

Número de artículo: NK.13/16A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NK.13/16A
EAN / GTIN 3148516556301
Número del fabricante NK.13/16A
Número L L60130 10513

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 35
  • H3 [mm]: 15
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 15
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.38 A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 330

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra