VASO 3/8 IMPACTO 7MM

Número de artículo: NJ.7A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NJ.7A
EAN / GTIN 3148516545145
Número del fabricante NJ.7A
Número L L60130 4189

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 12,5
  • H3 [mm]: 8
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 8,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.16A
  • GA: GA.15A
  • [g]: 41