COMPOSITION 16 HERRAMIENTAS 3/8

Número de artículo: NJ.262
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NJ.262
EAN / GTIN 3148515094255
Número del fabricante NJ.262
Número L L60130 2873

Descripción

Descripción:

  • Surtido 5/16″ IMPACT - puntas serie 2, llave de impacto manual, pieza de conexión, caja de plástico, 16 piezas.

Volumen de suministro:

  • Brocas IMPACTAS serie END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • Brocas IMPACTAS serie ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Brocas IMPACTAS serie ENS: 6,5 - 8 - 10 mm
  • Brocas IMPACTAS serie ENX: T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  • Conector IMPACTAS para brocas 5/16″: NJ.236A
  • Llave de impacto manual 3/8″: NJ.260
  • Caja de plástico: BP.115
  • Inserto moldeado en caliente: PL.73A

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra