VASO 3/8 IMPACTO 19MM

Número de artículo: NJ.19A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NJ.19A
EAN / GTIN 3148516547415
Número del fabricante NJ.19A
Número L L60130 6694

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 27,5
  • H3 [mm]: 14
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.19 A
  • GA: GA.18A
  • [g]: 77

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop