VASO 3/8 IMPACTO 18MM

Número de artículo: NJ.18A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NJ.18A
EAN / GTIN 3148517874053
Número del fabricante NJ.18A
Número L L60130 6629

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 26,5
  • H3 [mm]: 12,5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,5
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.19A
  • GA: GA.18A
  • [g]: 73