LLAVE IMPACTO 3/8 RECTO

Número de artículo: NJ.1400F2
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
    Tipo de producto Atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NJ.1400F2
    EAN / GTIN 3148519280364
    Número del fabricante NJ.1400F2
    Número L L60130 7558

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Interruptor de cambio progresivo con una sola mano
    • Mecanismo de impacto con doble mecanismo de impacto, carcasa de aluminio
    • Mecanismo de retención con bola
    • Conexión de aire articulada para lugares de difícil acceso, 3 controles de potencia
    • Par de liberación 120 Nm
    • Par de trabajo 100 Nm
    • Golpes por minuto 660 cpm
    • Velocidad en vacío 12. 000 rpm
    • Presión de trabajo 6,2 bar
    • Consumo medio de aire 48 l/min
    • Diámetro mínimo de manguera 10 mm - 3/8″
    • Vibración 3,06 m/s²/a, 0,79 m/s²/K
    • Presión sonora 96 dB
    • A
    • , Nivel sonoro 107 dB
    • A /.

    Característica:

    • H [mm]: 54
    • L [mm]: 140
    • L1 [mm]: 40
    • [kg]: 0,530