VASO 3/8 IMPACTO 12MM

Número de artículo: NJ.12A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NJ.12A
EAN / GTIN 3148516545732
Número del fabricante NJ.12A
Número L L60130 4194

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 19,0
  • H3 [mm]: 9
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 9,0
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.16A
  • GA: GA.15A
  • [g]: 49

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop