Escala de conducción a través de la escala NIB 600K-2, Margen de pesaje 600 kg, Lectura 200 g

Número de artículo: NIB 600K-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NIB 600K-2
EAN / GTIN 4045761244221
Número del fabricante NIB 600K-2
Número L L40250 2204

Descripción

Descripción:

  • Balanza de tránsito para el pesaje rápido de, por ejemplo carro metálico para cajas, carro con diferentes niveles, carrocontenedor, carro para revistas, carro de transporte, transportador de paletas, contenedor sobre ruedas, cubos de basura etc
  • La escasa altura de la plataforma, así como su rampa de acceso integrada en ambos laterales, facilita el acceso. De esta manera no es necesario instalar un marco para foso, lo que ahorra dinero
  • Báscula: acero, con revestimiento en polvo, 4 células de pesaje de aluminio recubiertas de silicona, protección frente al polvo y salpicaduras IP67
  • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión
  • La báscula puede transportarse cómodamente gracias a las dos ruedas y su asa, así como guardarse ocupando poco espacio
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 1066×1000×80 mm
  • Altura en la zona de paso: 40 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 800×800 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 200×130×60 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
  • Adaptador de red externo de serie
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra