VASO 1P1/2 IMPACTO 95MM

Número de artículo: NG.95A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1.1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1.1/2 pul
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NG.95A
EAN / GTIN 3148516571090
Número del fabricante NG.95A
Número L L60130 6331

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 95
  • d [mm]: 95
  • d1 [mm]: 137
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 52
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.85A
  • GA: GA.84A
  • [kg]: 6.590