VASO 1P1/2 IMPACTO 85MM

Número de artículo: NG.85A
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NG.85A
EAN / GTIN 3148516570536
Número del fabricante NG.85A

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 85
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 125
  • L [mm]: 118
  • L1 [mm]: 52
  • 6 bordes [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 5.380