Bota de fundidor S3 NF 696 S3 QRS XXB 43

Número de artículo: NF 696 S3 QRS XXB 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NF 696 S3 QRS XXB 43
EAN / GTIN 4044348493328
Número del fabricante NF 696 S3 QRS XXB 43

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Cuero superior con recubrimiento de aluminio
  • Quick-Removal-System
  • Ayuda de calzado
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Zona del tobillo acolchada
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable con recubrimiento de aluminio resistente al calor
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan Zermatt

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra