Bota de fundidor S3 NF 696 S3 QRS XB 39

Número de artículo: NF 696 S3 QRS XB 39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Número de zapato UE 39
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NF 696 S3 QRS XB 39
    EAN / GTIN 4044348493069
    Número del fabricante NF 696 S3 QRS XB 39

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
    • Cuero superior con recubrimiento de aluminio
    • Quick-Removal-System
    • Ayuda de calzado
    • Hilo NOMEX® resistente al fuego
    • Zona del tobillo acolchada
    • Puntera protectora de acero
    • Entresuela de acero resistente al punzonado
    • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable con recubrimiento de aluminio resistente al calor
    • Amortiguación universal
    • Suela Perbunan Zermatt

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra