Bota de fundidor S3 NF 696 S3 QRS NB 47

Número de artículo: NF 696 S3 QRS NB 47
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Número de zapato UE 47
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo NF 696 S3 QRS NB 47
    EAN / GTIN 4044348493250
    Número del fabricante NF 696 S3 QRS NB 47

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
    • Cuero superior con recubrimiento de aluminio
    • Quick-Removal-System
    • Ayuda de calzado
    • Hilo NOMEX® resistente al fuego
    • Zona del tobillo acolchada
    • Puntera protectora de acero
    • Entresuela de acero resistente al punzonado
    • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable con recubrimiento de aluminio resistente al calor
    • Amortiguación universal
    • Suela Perbunan Zermatt