Bota de fundidor S3 NF 696 S3 QRS NB 42

Número de artículo: NF 696 S3 QRS NB 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NF 696 S3 QRS NB 42
EAN / GTIN 4044348493205
Número del fabricante NF 696 S3 QRS NB 42

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Cuero superior con recubrimiento de aluminio
  • Quick-Removal-System
  • Ayuda de calzado
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Zona del tobillo acolchada
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable con recubrimiento de aluminio resistente al calor
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan Zermatt

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra