PUNTA 1/2 IMPACTO TORX 70

Número de artículo: NEX.70A
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NEX.70A
EAN / GTIN 3148510340852
Número del fabricante NEX.70A
Número L L60130 5483

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Según las especificaciones de TORX®
  • uso con llaves de impacto manuales
  • bruñido.

Característica:

  • A [mm]: 15,49
  • L [mm]: 50
  • Torx [nº]: T70
  • Nº: T.70
  • [g]: 55

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra