Descripción:
Las fibras usadas en este tejido incluyen un 60% de Modacrílico que es una fibra inherentemente ignífuga que no arde. Las fibras cogen fuego con dificultad y éste se extingue automáticamente proporcionando una resistencia a la combustión natural sin la necesidad de realizar un tratamiento químico en el proceso textil. Estas fibras están mezcladas con un 39% de algodón y 1% de fibra de carbono para más resistencia y protección contra los peligros por descargas electrostáticas.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo trasero
- Bolsillo para el metro
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Cremalleras de latón ocultas en los bolsillos del pecho
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Duradera cremallera frontal de latón de doble carro, para mayor facilidad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Disponible en tallas hasta la 4XL
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Material:
Tejido exterior: Modaflame Work: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;