Pasamanos con asiento MWA-A04

Número de artículo: MWA-A04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo MWA-A04
EAN / GTIN 4045761217140
Número del fabricante MWA-A04
Número L L40250 3065

Descripción

Descripción:

  • 2 abrazaderas de retención con asiento plegable para el paciente, para automontaje en la báscula para silla de ruedas KERN 300K-1M, Opción de fábrica, pedirla también al pedir la balanza, ya que no se puede montar con posterioridad
  • Los dos prácticos arcos de retención con asiento plegable para el paciente permiten, con unas pocas maniobras, transformar la báscula para silla de ruedas en una báscula multifuncional. Así, los pacientes se pueden pesar sin apoyarse, apoyados en el arco de retención o, cómodamente, sentados. Si se pliega hacia arriba el asiento del paciente, se puede pasar a la balanza con una silla de ruedas. La barra transversal que viene incluida proporciona una elevada estabilidad y refuerzo contra la torsión. La protección de cruce, también incluida de serie, para las ruedas delanteras de la silla de ruedas aporta seguridad
  • Dimensiones totales A×P×A 470x310x460 mm

Característica:

  • Material: Acero, pintado
  • Dimensiones totales A×P×A 1015×970×750 mm
  • Dimensiones de la superficie de asiento, an x prof 470x310
  • Altura de la superficie del asiento por encima de la plataforma 460 mmAlcance de suministro: 2 arcos de retención, barra transversal, protección de cruce, asiento abatible y material de fijación
  • Peso neto aprox. 8 kg