Escalas para sillas de ruedas MWA 300K-1PM, Margen de pesaje 300 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MWA 300K-1PM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MWA 300K-1PM
EAN / GTIN 4045761193048
Número del fabricante MWA 300K-1PM

Descripción

Descripción:

  • Clase de homologación III (homologación opcional)
  • Báscula para silla de ruedas con práctico arco de retención y trípode para un montaje ergonómico y económico del indicador. El arco de retención ofrece a los pacientes más seguridad en el desplazamiento o al acceder a la plataforma de pesaje
  • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión
  • Las dos rampas de acceso y la abrazadera de retención pueden plegarse cómodamente con pocas maniobras, p. ej. para el transporte
  • Informe GLP/ISO, impresión del valor de peso, IMC, etc. con fecha y hora. Formulario de impresión conforme a FLP/GMP en los idiomas DE, GB, FR, solo en combinación con Cable de interfaz RS-232 KERN CFS-A01 e impresora YKB-01N
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • acumulador opcional
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
  • La gran plataforma de pesaje de acero también es ideal para la pesaje de pacientes en campo de medición de adiposidad
  • Especialmente indicada para pesar pacientes en sillas de ruedas, gracias a su plataforma transitable por ambos lados
  • Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red
  • Función Hold: En pacientes inquietos que estén de pie o sentados se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje

Característica:

  • Peso neto aprox. 80 kg
  • Dimensiones totales, sin abrazadera de retención A×P×A 995×945×40 mm
  • Adaptador de red externo de serie
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h
  • Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
  • Dimensiones del indicador A×P×A 200×130×60 mm
  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra