Descripción:
El softshell Modaflame Multi Norm Arc está confeccionado con tejido de softshell de 3 capas altamente protector. Usando elementos modacrílicos y fibra de carbono, este softshell proporciona protección contra la llama, sustancias químicas, antiestática y alta-visibilidad. Una cremallera interactiva permite que este softshell se acople a una chaqueta exterior para mayor aislamiento si fuera necesario.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Bolsillos con cremalleras
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Colores en contraste para mayor distinción
- Cremallera resistente a la llama
- Antiestático
- Cremallera interactiva para más funcionalidad
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- 3 capas
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Resistente al viento para proteger contra la sensación térmica
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Modaflame Softshell HV: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, laminado con membrana TPU FR, unido con 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% Fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;