Descripción:
La chaqueta Modaflame Rain Multi Norm Arc está confeccionada con tejidos y accesorios de alta calidad. Diseñada para ofrecer la máxima protección combinando alta visibilidad, resistencia a la llama, resistencia química y propiedades anti-estáticas, impermeabilidad y contra el arco eléctrico. Utilizando un actual diseño ergonómico, esta chaqueta tiene una gran hechura.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Antiestático
- 9 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha desmontable
- Cremallera interactiva para más funcionalidad
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Costuras encintadas para mayor protección
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Colores en contraste para mayor distinción
- Cremallera resistente a la llama
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Tejido exterior: Modaflame™ Rain+ HV 98% poliéster, 2% fibra de carbono, recubierto de PU, unido a 60% Modacrílico, 40% Algodón
Composición de la carcasa: 98% poliéster, 2% fibra de carbono, recubierto de PU, unido a 60% Modacrílico, 40% Algodón
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;