Descripción:
El tejido bicolor modacrílico, junto con las tiras reflectantes, proporcionan mayor visibilidad y total protección al usuario en situaciones de peligro. El mejorado diseño cumple los estrictos requisitos de la protección contra fogonazos de arcos.
Característica:
- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillos laterales
- Cierre por cremallera y corchetes oculto
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Bolsillo oculto para el móvil
- Certificado CE
- Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Material:
Tejido exterior: Modaflame Work HV: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso suave; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados