Balanzas personales MPS 200K100PM, Margen de pesaje 200 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MPS 200K100PM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MPS 200K100PM
EAN / GTIN 4045761192829
Número del fabricante MPS 200K100PM

Descripción

Descripción:

  • Clase de homologación III (homologación opcional)
  • Función Hold: Función de retención Hold: En pacientes de pie, pero inquietos, se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • acumulador opcional
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Gracias a sus dimensiones compactas y a su buena relación prestaciones-precio, esta serie es ideal para consultas en consultorios médicos y hospitales
  • Plataforma de pesaje estable de acero con superficie antideslizante y resistente a la abrasión
  • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión
  • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y leer los valores de pacientes cómodamente (como p. ej. la altura) para calcular el IMC
  • Gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de forma segura
  • Higiénico y fácil de limpiar
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red

Característica:

  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 50 h
  • Dimensiones totales (soporte incl.) A×P×A 275×460×1015 mm
  • Interfaz de datos RS-232, de serie
  • Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm
  • Adaptador de red externo de serie
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 275×295×58 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 215×110×45 mm
  • Peso neto aprox. 7 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra