Balanzas personales MPS 200K100M, Margen de pesaje 200 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MPS 200K100M
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MPS 200K100M
EAN / GTIN 4045761192812
Número del fabricante MPS 200K100M

Descripción

Descripción:

  • Clase de homologación III (homologación opcional)
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red
  • Gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de forma segura
  • Función Hold: Función de retención Hold: En pacientes de pie, pero inquietos, se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y leer los valores de pacientes cómodamente (como p. ej. la altura) para calcular el IMC
  • Higiénico y fácil de limpiar
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • acumulador opcional
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Gracias a sus dimensiones compactas y a su buena relación prestaciones-precio, esta serie es ideal para consultas en consultorios médicos y hospitales
  • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión
  • Plataforma de pesaje estable de acero con superficie antideslizante y resistente a la abrasión

Característica:

  • Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 1,21 m
  • Dimensiones del indicador A×P×A 216×110×47 mm
  • Interfaz de datos RS-232, de serie
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 50 h
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 275×295×58 mm
  • Peso neto aprox. 4,2 kg
  • Adaptador de red externo de serie

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra