Escalas de baño MPL 200K-1P, Margen de pesaje 250 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MPL 200K-1P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MPL 200K-1P
EAN / GTIN 4045761201996
Número del fabricante MPL 200K-1P

Descripción

Descripción:

  • Esta balanza pesapersonas es el instrumento de medición ideal para la geriatría y los paramédicos, los gimnasios o el ámbito privado, pudiendo realizar pesajes incluso en el ámbito adiposo de más de 250 kg
  • Función de ajuste y función de tara para poner en cero la balanza
  • Pantalla grande con gran contraste que facilita la lectura
  • Entrega en cartón de diseño
  • El diseño plano alivia la subida en la balanza
  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Es posible cambiar la unidad de kg a libras
  • Gracias al trípode unido de forma fija a la balanza, el visor resulta cómodo de manejar y se facilita la lectura del valor de pesaje incluso con condiciones de iluminación deficientes
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • Higiénico y fácil de limpiar
  • Plato de pesaje de vidrio estable para contar con una base segura y cómoda
  • Función AUTO-OFF integrada para ahorrar energía
  • Manejo simple: solo hay que tocarla ligeramente – colocarse – leer los valores

Característica:

  • Peso neto 3,8 kg
  • Dimensiones totales A×P×A 350×380×960 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 350×350×45 mm
  • Puede ser utilizada con pilas, 4×1.5 V AA, duración de servicio aprox
  • Pantalla LCD, altura de dígitos 28 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra