Balanzas personales MPE 200K-1PEM, Margen de pesaje 250 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MPE 200K-1PEM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MPE 200K-1PEM
EAN / GTIN 4045761213517
Número del fabricante MPE 200K-1PEM
Número L L40250 3210

Descripción

Descripción:

  • Clase de homologación III (homologación opcional)
  • Idéntico a Kern MPE, pero sin adaptador de red, solo funcionamiento a pilas. Con un precio especialmente atractivo
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
  • Funcionamiento a pilas incluido, el funcionamiento con red eléctrica y acumulador es opcional
  • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión
  • Transporte confortable por las polines integradas
  • Su estructura ergonómica y optimizada, así como la solidez de este modelo, hacen que esta serie resulte ideal para el uso diario en el ámbito profesional
  • Función madre-niño/a: El peso del padre, determinado tras pesarla, se pone a cero pulsando un botón. A continuación se pesan juntos el padre y el/la niño/a. El peso del/de la niño/a se mostrará directamente en la pantalla. Esto resulta especialmente agradable en el caso de niños pequeños ya que pueden pesarse de forma segura, y sin que sientan inquietud, en brazos de los padres
  • Función Hold: Función de retención Hold: En pacientes de pie, pero inquietos, se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • Indicación secundaria práctica está en la parte de atrás de la balanza. Por este razón los pacientes, el médico o el personal puede leer cómodamente
  • Gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de forma segura
  • Superficie de plástico grande, antideslizante y robusto a la abrasión para estabilidad de los pacientes
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso

Característica:

  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
  • Peso neto 11 kg
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 365×360×80 mm
  • Interfaz de datos RS-232 de serie
  • Dimensiones totales A×P×A 365×570×1030 mm
  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra