Escala personal con indicador de altura MPE 200K-1HEM, Margen de pesaje 250 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MPE 200K-1HEM
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Identificación y clasificación

Número de artículo MPE 200K-1HEM
Copiar
EAN / GTIN 4045761213500
Copiar
Número del fabricante MPE 200K-1HEM
Copiar
Número L L40250 3036
Copiar
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Clase de homologación III (homologación opcional)
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • Superficie de plástico grande, antideslizante y robusto a la abrasión para estabilidad de los pacientes
  • Indicación secundaria práctica está en la parte de atrás de la balanza. Por este razón los pacientes, el médico o el personal puede leer cómodamente
  • Gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de forma segura
  • Su estructura ergonómica y optimizada, así como la solidez de este modelo, hacen que esta serie resulte ideal para el uso diario en el ámbito profesional
  • El modelo MPE-HM dispone un tallímetro, extraîble e integrada en el soporte, con un tope pies plástico con un campo de medición de
  • Funcionamiento a pilas incluido, el funcionamiento con red eléctrica y acumulador es opcional
  • Función Hold: Función de retención Hold: En pacientes de pie, pero inquietos, se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
  • Idéntico a Kern MPE, pero sin adaptador de red, solo funcionamiento a pilas. Con un precio especialmente atractivo
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Función madre-niño/a: El peso del padre, determinado tras pesarla, se pone a cero pulsando un botón. A continuación se pesan juntos el padre y el/la niño/a. El peso del/de la niño/a se mostrará directamente en la pantalla. Esto resulta especialmente agradable en el caso de niños pequeños ya que pueden pesarse de forma segura, y sin que sientan inquietud, en brazos de los padres
  • Transporte confortable por las polines integradas
  • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión

Característica:

  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Peso neto 12 kg
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 365×360×80 mm
  • Interfaz de datos RS-232 de serie
  • Dimensiones totales A×P×A 365×570×2134 mm, con barra medidora de altura hacia abajo