Balanzas personales MPD 250K100M, Margen de pesaje 250 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MPD 250K100M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MPD 250K100M
EAN / GTIN 4045761192980
Número del fabricante MPD 250K100M

Descripción

Descripción:

  • Clase de homologación III (homologación opcional)
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Superventas en consultas médicas, farmacias y hospitales. Se puedo ahorrar muchísimo tiempo, solo hay que tocarla, subir en la balanza y leer los valores
  • Modelo robusto para el uso diario en el sector profesional
  • Estructura ergonómica y optimizada
  • Higiénico y fácil de limpiar
  • Gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de forma segura
  • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión
  • Superficie de plástico grande, antideslizante y robusto a la abrasión para estabilidad de los pacientes
  • Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red
  • acumulador opcional
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 365×360×80 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 200×130×60 mm
  • Peso neto aprox. 9 kg
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h
  • Adaptador de red externo de serie

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra