Balanzas personales MPB 300K100P, Margen de pesaje 300 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MPB 300K100P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MPB 300K100P
EAN / GTIN 4045761097582
Número del fabricante MPB 300K100P
Número L L40250 2495

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de pesaje estable de acero con superficie antideslizante y resistente a la abrasión
  • Higiénico y fácil de limpiar
  • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
  • Función Hold: Función de retención Hold: En pacientes de pie, pero inquietos, se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • Puede ser utilizada con pilas así como adaptor de red
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 315×300×55 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 210×110×45 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 315×450×1000 mm (soporte incl.)
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 170 h
  • Adaptador de red externo de serie
  • Peso neto aprox. 7 kg