Balanzas personales MPB 300K100, Margen de pesaje 300 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MPB 300K100
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MPB 300K100
EAN / GTIN 4045761097575
Número del fabricante MPB 300K100

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de pesaje estable de acero con superficie antideslizante y resistente a la abrasión
  • Higiénico y fácil de limpiar
  • La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma
  • Función Hold: Función de retención Hold: En pacientes de pie, pero inquietos, se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Puede ser utilizada con pilas así como adaptor de red
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 315×300×60 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 210×110×50 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 1,2 m
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 170 h
  • Adaptador de red externo de serie
  • Peso neto aprox. 4,6 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra