Módulo de espuma XXL para cajones M4 con herramientas de impacto

Número de artículo: MODM.XXL6
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
    Tipo de producto Armario colgante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo MODM.XXL6
    EAN / GTIN 3662424153167
    Número del fabricante MODM.XXL6

    Descripción

    Descripción:

    Módulo de espuma XXL para cajones M4 con herramientas de impacto

    Volumen de suministro:

    • Alicates de corte, hoja recta (980)
    • Alicates de agarre, mordazas largas (501A)
    • Alicates ajustables, lacados 300mm (179A.30)
    • Alicates para circlips con sujeción externa con Ø punta 1,3 mm y ancho de anillo 10 - 25 mm (177A.13 )
    • Pinzas para circlips con sujeción externa con Ø punta 1,8 mm y anchura de anillo 19 - 60 mm (177A.18)
    • Pinzas para circlips con sujeción interna con Ø punta 1,3 mm y anchura de anillo 10 - 25 mm (179A.13 )
    • Alicates para circlips con sujeción interna con Ø punta 1,3 mm y anchura de anillo 19 - 60 mm (179A.18)
    • Alicates ajustables cromados 245mm (181A.34L)
    • Alicates con doble articulación extra largos (185.34L)
    • Alicates de punta plana 200mm CPE (185A.20 CPE)
    • Alicates de corte lateral 160mm CPE (192A.20CPE)
    • Alicates especiales para conexiones rápidas de conductos de combustible (DM.FA)
    • Alicates para quitar y poner cadenas elásticas autotensables (DM.MUB-AP)
    • Alicates para abrazaderas de cierre rápido (DM.CCPB)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra