Módulo para vehículos eléctricos

Número de artículo: MODM.VSEHYA
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MODM.VSEHYA
EAN / GTIN 3662424169663
Número del fabricante MODM.VSEHYA
Número L L60130 10669

Descripción

Descripción:

  • Módulo de espuma con 23 herramientas para trabajar en vehículos eléctricos
  • Se adapta a un cajón del carro de taller FACOM

Volumen de suministro:

  • ATD2X125VE PZ 2 destornillador
  • AT5. 5X125VE Destornillador ranurado
  • ATX10X75VE Destornillador Torx® 10
  • ATX20X100VE Destornillador Torx® 20
  • ATX30X125VE Destornillador Torx® 30
  • 701BPB Comprobador DDT-VAT NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3
  • J.151 Carraca AVSE 3/8''
  • J.210AVSE Extensión de 150 mm 3/8''
  • J.215AVSE Extensión de 260 mm 3/8''
  • J.8AVSE Toma de 8 mm 3/8''
  • J.10AVSE Toma de 10 mm 3/8''
  • J.11AVSE Toma de 11 mm 3/8''
  • J.12 AVSE 12 mm 3/8''
  • J.13AVSE 13 mm 3/8''
  • J.14AVSE 14 mm 3/8''
  • J.121AVSE 3/8'' T-handle
  • 195A.16 VE Alicates de media punta
  • 55.8AVSE Llave de anillos de 8 mm
  • 55.10AVSE Llave de anillos de 10 mm
  • 55.11AVSE Llave de anillos de 11 mm
  • 55. 12AVSE Llave de caja de 12 mm
  • 55.14AVSE Llave de caja de 14 mm
  • Candado BC.CADVE
  • Inserto de espuma PM.MODVSEHYA

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra