MODULO ESPUMA VASOS 1/2 6C

Número de artículo: MODM.SL1
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
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MODM.SL1
EAN / GTIN 3148519042115
Número del fabricante MODM.SL1
Número L L60130 5258

Descripción

Descripción:

  • Módulo - Juego de llaves de vaso 1/2″ 23 piezas.

Volumen de suministro:

  • Carraca de conmutación de 1/2″: SL.161
  • Extensiones 1/2″: S.210 - S.215
  • Junta universal de 1/2″: P.240A
  • Mango deslizante de 1/2″: S.120A
  • Llaves de vaso de 1/2″ serie S.H: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Inserto de espuma: PM.MODS1A

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra