MOD ESPUMA VASO 1/4' 6P MM R.161B 46PC

Número de artículo: MODM.R161-36
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
    Tipo de producto Armario colgante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo MODM.R161-36
    EAN / GTIN 3662424075971
    Número del fabricante MODM.R161-36
    Número L L60130 9555

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Compatible con el sistema de archivo modular de FACOM:- Se adapta a los carros de taller CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ y a la maleta MBOX.L. Incluye: 1 carraca reversible de 1/4″ de alta densidad: R.161B.
    • 10 vasos de 1/4″, hexagonales, métricos: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
    • 2 extensiones 1/4″: L 55 mm
    • R.209
    • - L 150 mm
    • R.215
    • .
    • 1 cardán 1/4″: R.240A.
    • 1 mango deslizante 1/4″: R.120A.
    • 1 mango de destornillador 1/4″: R.236A.
    • 1 adaptador para vasos de 1/4″ con anillo de resorte estándar para insertos de 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
    • 20 insertos - accionamiento de 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
    • EP.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
    • ED.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
    • ES.1T para tornillos de cabeza ranurada: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
    • EH.1 para tornillos hexagonales métricos: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
    • EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
    • Llaves de 8 pines con cabeza esférica, métricas, en juego
    • 83SH.JP9A /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm.
    • almohadilla de espuma
    • 420 x 188 mm /: PM.MODR1AN

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra