Módulo de espuma - serie 3/8″, 1/2″ , llave de vaso, larga , 13 uds.

Número de artículo: MODM.HLA2PB
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo MODM.HLA2PB
    EAN / GTIN 3662424040672
    Número del fabricante MODM.HLA2PB
    Número L L60130 10680

    Descripción

    Descripción:

    • Compatible con el sistema de almacenamiento modular de FACOM:- Adecuado para los carros de taller CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ y la caja MBOX.L.

    Característica:

    • H[mm]: 40
    • L[mm]: 175
    • D[mm]: 418

    Volumen de suministro:

    • Llaves de vaso de 3/8″ serie J.HLA: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
    • Llaves de vaso de 1/2″ serie S.HLA: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
    • Inserto de espuma: PM.MODHLA

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra