Módulo de plástico M - Herramientas para atornillar Torx®, 24 piezas

Número de artículo: MOD.TX1A
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo MOD.TX1A
    EAN / GTIN 3662424070433
    Número del fabricante MOD.TX1A

    Descripción

    Descripción:

    • Módulo - Herramientas Torx, 24 piezas.

    Característica:

    • Peso: 1,13kg

    Volumen de suministro:

    • 5 llaves de vaso 3/8″: JTX 8 - 10 - 12 - 14 - 16
    • 2 llaves de vaso 1/2″: STX 18 - 20
    • 4 llaves de vaso 59TX: 6 x 8 - 10 x12 - 14 x 18 -20 x 24
    • 4 llaves Torx® 5/16″: EXR. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
    • 6 Puntas Resistorx®: 1/4″: EXR. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
    • 3 Conectores: 3/8″ - 1/4″ - 1/2″
    • Inserto: PL.M08
    • *Añadir al pedido: Pl.S384

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra