MOD VASO 1/4' 6P MM R.161B 37PC

Número de artículo: MOD.R161-66
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
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MOD.R161-66
EAN / GTIN 3662424075681
Número del fabricante MOD.R161-66
Número L L60130 9224

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Compatible con el sistema de organización modular de FACOM:- Se adapta a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ carro de taller y caja MBOX.S Incluye: 1 carraca reversible de alta densidad de 1/4″: R.161B.
  • 10 vasos de 1/4″, hexagonales, métricos: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 extensiones 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 cardán 1/4″: R.240A.
  • 1 mango de destornillador 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptador para vasos de 1/4″ con anillo de resorte estándar para insertos de 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 insertos - accionamiento de 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T para tornillos de cabeza ranurada: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 para tornillos hexagonales métricos: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Placa conformada en caliente S
  • 188 x 105 mm /: PL.S15.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra