MOD VASO 1/4' 6P MM R.161B 36PC

Número de artículo: MOD.R161-26
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
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MOD.R161-26
EAN / GTIN 3662424075957
Número del fabricante MOD.R161-26

Descripción

Descripción:

  • Compatible con el sistema de ordenación modular FACOM:- Adecuado para carros de taller CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ y caja MBOX.L. Incluye: 1 carraca reversible 1/4″ de alta densidad: R.161B.
  • 10 llaves de vaso 1/4″, hexagonales, métricas: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 extensiones 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 cardán 1/4″: R.240A.
  • 1 mango deslizante 1/4″: R.120A.
  • 1 mango destornillador 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptador para vasos 1/4″ con anillo elástico estándar para insertos 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 insertos - accionamiento 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T para tornillos de cabeza ranurada en cruz Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T para tornillos de cabeza ranurada: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 para tornillos de hexágono interior métricos: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
  • 9 llaves hexagonales cortas, métricas: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 mm.
  • Placa L (420 x 188 mm) conformada en caliente: PL.L13.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop